HM-skrubfræser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm

Art.-nr.: 203051 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 9 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 16 mm
Fristilling-⌀ D1 4,8 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203051 5
EAN/GTIN 4045197774286
Producentnummer 203051 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
150
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning op til 1,5×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Til skærekraftreduktion og bedre overfladekvalitet takket være 45° spiral.
Forbedret belægning for yderligere reduceret skærekraft samtidigt med længere standtid for værktøjerne.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.