• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne VHM MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

Nr art.: 203051 20
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
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
AlCrN
Strategia skrawania
MTC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
20 mm
Długość skrawania Lc
26 mm
Długość całkowita L
92 mm
Średnica trzonka DS
20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Klasa tolerancji
e8
Szerokość sfazowania naroży
0,3 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
40 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,155 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL02001005
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
20 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
50 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Schruppfräser MTC
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
19,5 mm
Długość ramienia
40 mm
Dokładność wyważenia
G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
4
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
N
Podziałka ostrzy
Nierówne
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Posuw na ząb w
stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta
P
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
40 mm
Długość funkcjonalna
67 mm
Maks. prędkość obrotowa
13 000 min-1
Masa
419,1 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203051 20
EAN / GTIN 4045197775863
Numer producenta 203051 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej w pełnym materiale do 1,5×D, spokojna pracaprzy bardzo dużych prędkościach posuwu.
Mniejsze siły skrawania i lepsza jakość powierzchni dzięki linii śrubowej 45°.
Ulepszona powłoka zapewniająca mniejsze siły skrawania przy zwiększonej jednocześnie trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.