• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze de degroşare din carbură MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm

Cod articol.: 203051 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlCrN
Strategie de aşchiere MTC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 5 mm
Lungime de tăiere Lc 9 mm
Lungimea totală L 54 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 45,5 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 9 mm; 7,5 mm
Lăţime teşitură 0,1 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 18 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Schruppfräser MTC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Clasa de toleranță la prindere h$06
Referinţă de prindere 0060
Lungimea tijei LS 36 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -8 mm
Tip de coadă HB
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului P
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 4,8 mm
Lungimea capului L3 9 mm
Lungime umăr 16 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G2,5
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 13 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 15,44 mm
Numărul de versiuni de colț 2
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 16 mm
Lungime funcţională 36 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 22,1 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203051 5
EAN / GTIN 4045197774286
Număr producător 203051 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare până la 1,5×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă. Pentru reducerea forţei de aşchiere şi calitate mai bună a suprafeţei datorită spiralei la 45°.
Strat de acoperire îmbunătăţit pentru o forţă de aşchiere şi mai redusă, cu o durabilitate crescută a sculei.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.