• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI GARANT INOX con separadores de virutas HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 8mm

Número de artículo: 202956 8
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
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 26 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,15 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 30 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Avance por diente en el recorte fz 0,042 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 26 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00801006
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 8
Longitud vástago LS 39,6 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,009 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 7,7 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 37 grados
Número de rompevirutas 2
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Avance por diente en INOX > 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante M,P
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N, H
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 30 mm
Longitud funcional 52 mm
Peso 49 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5
Profundidad de corte mín. 0,15 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 202956 8
EAN / GTIN 4069515039727
Número del fabricante 202956 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
110
TOOLOX 44
H
75
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con geometría optimizada y revestimiento moderno de alto rendimiento para un mejor rendimiento de corte en varios aceros inoxidables. También se puede utilizar en dúplex. Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Con divisores de viruta para la trituración de virutas controlada. Para un trabajo seguro de procesos en la producción automatizada mediante la eliminación segura de virutas del componente. Valores de corte para el mecanizado TPC en ToolScout.