{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00801006 | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0080 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 8 mm | |
| Koto ilgis | 39,6 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,009 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | HC-K30 | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | HC-K30 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | M,P | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | N, H | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | AlTiN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 8 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Kaklo skersmuo | 7,7 mm | |
| Kaklo forma | cilindr. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 26 mm | |
| Galvutės ilgis | 26 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Atbulinės eigos kampas | 8 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 5 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 4 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 4 | |
| Centrinių pjūvių skaičius | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 40 mm | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys | 0,15 mm | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Pjovimo kampas maks. | 37 laipsniai | |
| Drožlialaužių skaičius | 2 | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis | 30 mm | |
| Bendras ilgis | 70 mm | |
| Veikimo ilgis | 52 mm | |
| Svoris | 49 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | Kampų frezavimas; griovelių frezavimas; lygiai nufrezuoti paviršių | |
| Spalvinis žymėjimas | mėlynos spalvos | |
| Pjovimo technika | TPC | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,15 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 26 mm; 8 mm |
| Produkto numeris | 202956 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515039727 | |
| Gamintojo numeris | 202956 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |