• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Nr art.: 202284 6
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
98 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka DLC
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 6 mm
Długość skrawania Lc 31 mm
Długość całkowita L 76 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji h6
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 36 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 31 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser TPC, DLC
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 5,7 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
maks. kąt łuku skrawania 36,87 stopni
Liczba łamaczy wiórów 2
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 36 mm
Masa 27 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202284 6
EAN / GTIN 4045197977281
Numer producenta 202284 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
280
aluminium (dające krótki wiór)
N
270
Al > 10% Si:
N
180
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
125
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
90
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaniem mimośrodowym. Z dodatkowo wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów w materiałach aluminiowych skrawanych podłużnie.
Z podwójnym rozdzielaczem wiórów zapewniającym modelowe tworzenie się wiórów.
Z powłoką DLC sp2 najnowszej generacji.

Wskazówka:

ae maks. = 0,1×D do obróbki TPC.
hmaks.: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA! Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 203115.