TKM-jyrsin TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Tuote nro.: 202284 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h6 DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 31 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 36 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,7 mm
Kokonaispituus L 76 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren muoto HA
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle alumiinissa, lyhytlastuinen 0,027 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 202284 6
EAN / GTIN 4045197977281
Valmistajan numero 202284 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu
N
280
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
270
Alu > 10% Si
N
180
PMMA akryyli
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa
Kaksinkertainen lastunkatkaisu-ura takaa erinomaisen lastunmuodostuksen.
Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.

Ohje:

ae max = 0,1×D TPC-työstöön.
hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA! Suositeltu seuraajatuote on nro 203115.