• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Artiklové číslo: 202284 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak DLC
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 31 mm
Celková délka L 76 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída h6
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 36 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 31 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser TPC, DLC
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 5,7 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Úhel obloukového řezu max. 36,87 stupně
Počet lamačů třísek 2
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Funkční délka 36 mm
Hmotnost 27 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202284 6
EAN / GTIN 4045197977281
Číslo výrobce 202284 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
280
Hliník (krátké třísky)
N
270
Al > 10% Si
N
180
PMMA Akryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb sendvič
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
S dvojitým rozdělovačem třísek pro dobrou tvorbu třísek.
S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.

Poznámka:

ae max = 0,1×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 203115.