• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

VHM-frees TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Artikelnummer: 202284 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 31 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 36 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,7 mm
Totale lengte L 76 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachtvorm HA
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in aluminium kortspanend 0,027 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 202284 6
EAN/GTIN 4045197977281
Nummer fabrikant 202284 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
280
Aluminium (kortspanend)
N
270
Aluminium > 10% Si
N
180
PMMA acryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.
Met dubbele spaandeler voor een voorbeeldige spaanvorming.
Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.

Tip:

ae max = 0,1×D voor de TPC-bewerking.
hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR! Aanbevolen opvolger is nr. 203115.