VHM freza TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Prekės Nr.: 202284 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas tinka
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga DLC
Pjovimo briaunos skersmuo 6 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė h6
Pjovimo briaunos ilgis 31 mm
Galvutės ilgis 31 mm
Pečių ilgis 36 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Kokybės derinimas G 2,5 mit HA
Atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 8 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 3
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 36,87 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis 31 mm
Bendras ilgis 76 mm
Veikimo ilgis 36 mm
Svoris 27 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika TPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 3
Pjovimo gylis min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. 31 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202284 6
EAN / GTIN 4045197977281
Gamintojo numeris 202284 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
280
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
270
Al >10 % Si
N
180
PMMA, akrilas
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
Su puikiai drožles formuojančiu dvigubu drožlialaužiu.
Su patobulinta DLC danga sp2.

Pastaba:

ae max = 0,1×D apdirbimui TPC metodu.
hmax: Lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.
JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 203115.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį