• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Mikrofrezy z VHM GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC×L1: 2X12mm

Nr art.: 201632 2X12
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC×L1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / −0,005
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ ostrzy DC 2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / −0,005
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,1×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 3 mm
wysięg L1 z szyjką 12 mm
⌀ szyjki D1 1,91 mm
długość całkowita L 54 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 65 HRC 0,027 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,033 mm
prędkość skrawania vc w stali < 65 HRC 41 m/min
Czynnik korekcji ap korr 0,9
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201632 2X12
EAN / GTIN 4062406386696
Numer producenta 201632 2X12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
120
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
72
Stal < 65 HRC
H
55
Stal < 67 HRC
H
50
Stal < 70 HRC
H
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności. Nadają się również do obróbki miedzi elektrolitycznej. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.
Tolerancje:
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Kąt odsadzenia α = 16°.
Bardzo stabilny chwyt pozwala na uzyskanie większej trwałości.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
rowka pełnego: ap = 0,05 × D × korekta ap
Obcinanie: ap = 0,1 × D × korekta ap
W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie