{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Diabolo | |
| ⌀ ostrzy DC | 1 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| typ | H | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / −0,005 | |
| Liczba zębów Z | 2 | |
| Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,1×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 1,5 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 6 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 0,95 mm | |
| długość całkowita L | 54 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 65 HRC | 0,017 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC | 0,022 mm | |
| prędkość skrawania vc w stali < 65 HRC | 47 m/min | |
| Czynnik korekcji ap korr | 0,9 | |
| pierścień barwny | czerwone | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 201632 1X6 | |
| EAN / GTIN | 4062406386498 | |
| Numer producenta | 201632 1X6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |