{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frez do pogłębiania | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 1 mm | |
| Długość skrawania Lc | 1 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Średnica trzonka DS | 4 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Długość wysięgu A | 2 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,02 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 0,05 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 0,1 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,1×D; 0,05×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h5 | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,02 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Diabolo | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Diabolo VHM-Torusfräser | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Dolna odchyłka wymiaru | -0,005 mm | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 0,95 mm | |
| frez typu ISO | Frezy torusowe trzpieniowe | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża R | 0,3 mm | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Grupa zastosowań narzędzi | H | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | Stal < 65 HRC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | -0,005 mm | |
| Długość funkcjonalna | 2 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 45 000 min-1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie; Frezowanie kopiowe |
| Numer artykułu | 206158 1X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197932105 | |
| Numer producenta | 206158 1X2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |