• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Micro-fraise carbure monobloc GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC×L1: 2X12mm

Réf.: 201632 2X12
Remise
67,54 €
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC×L1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Diamètre des dents Dc 2 mm
Longueur de coupe Lc 3 mm
Longueur totale L 54 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 30 degrés
Profondeur de coupe max. L2 0,09 mm; 0,18 mm
Largeur du chanfrein de bec 0 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 22,5 mm
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Usinage à sec adaptée
Longueur queue LS 34,8 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant non
Série Diabolo
Référence fabricant GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Diamètre de positionnement libre D1 1,91 mm
longueur tête L3 3 mm
Type de fraise ISO L
Angle de coupe arrière 0 degrés
Angle de coupe latéral 0 degrés
Angle de plongée 0 degrés
profondeur d’insertion, max. ap 0 mm
Sens de l’hélice droite
dynamique 30 mm
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Dimension supérieure du diamètre nominal 0 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal -0,005 mm
Longueur fonctionnelle 22,5 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 17 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur rouge
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 201632 2X12
EAN / GTIN 4062406386696
Réf. fabricant 201632 2X12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
190
Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 50 HRC
H
120
Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
72
Acier < 65 HRC
H
55
Acier < 67 HRC
H
50
Acier < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l’usinage dur hautes performances. Egalement idéales pour l'usinage de cuivre électrolytique. Dépouille double pour un usinage dur de haute précision.
Tolérances:
  • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.

Angle d’épaulement α = 16°.
Queue très stable pour des durées de vie plus élevées.

Remarque(s):

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
Valeurs pour:
Rainures pleines: ap = 0,05×D×ap corr
Dressage: ap = 0,1×D×ap corr
Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine! Par ex.: vf = 18000 [tr/min]× fz [mm/dent]× z