{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Número de cortes activos (circunferencial) Z |
2
|
|
| Diámetro del filo Dc |
2 mm
|
|
| Longitud de filo Lc |
3 mm
|
|
| Longitud total L |
54 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
6 mm
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
30 grados
|
|
| Profundidad de corte máx. L2 |
0,09 mm; 0,18 mm
|
|
| Ancho del chaflán angular |
0 mm
|
|
| Material de corte |
MDI
|
|
| Longitud de alcance A |
22,5 mm
|
|
| Húmedo mínimo |
adecuado
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Forma de asiento |
Standard
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado
|
|
| Longitud vástago LS |
34,8 mm
|
|
| Diámetro de asiento, medida superior |
0 mm
|
|
| Diámetro de asiento, medida inferior |
-0,008 mm
|
|
| Aceite |
adecuado
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Aire |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
no
|
|
| Serie |
Diabolo
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT Diabolo VHM-Microfräser
|
|
| Diámetro posición libre D1 |
1,91 mm
|
|
| Longitud de cabeza L3 |
3 mm
|
|
| Tipo de fresa ISO |
L
|
|
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás |
0 grados
|
|
| Ángulo de desprendimiento lateral |
0 grados
|
|
| Ángulo de inmersión |
0 grados
|
|
| Profundidad de inmersión, máx. ap |
0 mm
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| De la espiral |
30 mm
|
|
| Número de versiones de esquina |
1
|
|
| Esquina/borde |
1
|
|
| Versión de esquina |
Como chaflán
|
|
| Ángulo del chaflán angular |
90 grados
|
|
| División de los cortes |
igual
|
|
| Dirección de aproximación |
Horizontal, con inclinación y vertical
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
2
|
|
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad |
MDI
|
|
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad |
MDI
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Medida superior diámetro nominal |
0 mm
|
|
| Medida inferior diámetro nominal |
-0,005 mm
|
|
| Longitud funcional |
22,5 mm
|
|
| Número de revoluciones máx. |
45.000 min-1
|
|
| Peso |
17 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
|
|
| Anillo de color |
color rojo
|
|
| Tipo de producto |
fresa angular
|
|
| Factor de corrección fz |
1,25
|
| Número de artículo | 201632 2X12 | |
| EAN / GTIN | 4062406386696 | |
| Número del fabricante | 201632 2X12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |