Haczyk do ściągania z elementem zaciskowym z szybkim mocowaniem, 200 mm

Nr art.: 2015757
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2015757
EAN / GTIN 4036976124026
Numer producenta 2015757
Numer L L60160 6410
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

1 bardzo smukły hak wraz z elementami zaciskowymi z szybką regulacją, umożliwiający szybką i prostą regulację oraz dopasowanie haków na trawersie

Cecha szcz.:

  • Szerokość stopki haczyka na powierzchni użytkowej c1 [mm]: 27 mm
  • Grubość stopki haczyka na końcu e1 [mm]: 3,7 mm
  • Całkowita głębokość podstawy haka [mm]: 13,5 mm
  • Głębokość użytkowa podstawy z haczykiem d2 [mm]: 7,5 mm
  • Głębokość robocza b [mm]: 200 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Zamontowany hamulec hakowy: nie
  • Dostępna dźwignia szybkiego zaciskania: tak
  • W zestawie znajduje się uchwyt zaciskowy: nie
  • Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się wrzeciona: nie
  • dostępne są ramiona z możliwością obracania: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie