Cârlig de tracțiune cu clemă cu eliberare rapidă 200 mm

Cod articol.: 2015757
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Braţ extractor

Identificare și clasificare

Cod articol 2015757
EAN / GTIN 4036976124026
Număr producător 2015757
L-Număr L60160 6410
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

1 cârlig extra subțire, inclusiv piese de prindere cu reglare rapidă, setare și reajustare rapidă și simplă a cârligelor pe traversă

Caracteristică:

  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 27 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,7 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului [mm]: 13,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 7,5 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu