Gancho de extracción con pieza de sujeción de liberación rápida de 200 mm

Número de artículo: 2015757
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Brazo de extracción

Identificación y clasificación

Número de artículo 2015757
EAN / GTIN 4036976124026
Número del fabricante 2015757
Número L L60160 6410
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

1 gancho extra delgado, incluyendo abrazaderas con ajuste rápido, ajuste rápido y fácil y reajuste de los ganchos en el puente

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 27 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,7 mm
  • Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 13,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7,5 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 200 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no