Gancio a strappo con pezzo di bloccaggio a sgancio rapido 200 mm

Codice art.: 2015757
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Braccio estraibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2015757
EAN / GTIN 4036976124026
Codice del produttore 2015757
Numero-L L60160 6410
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

1 griffa extra-sottile incl. componenti di fissaggio con regolazione rapida; regolazione rapida e facile registrazione delle griffe sulla traversa

Proprietà:

  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 27 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,7 mm
  • Profondità totale del piede del gancio [mm]: 13,5 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 7,5 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 200 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no