Thread rolling dies / RS M 4,5 tolerance 6g 30 x 11 mm

Nr art.: 200060
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF D M4,5-6g
Klasa tolerancji gwintu 6g
Liczba ostrzy 3
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 200060
EAN / GTIN 4046122299300
Numer producenta 200060
Numer L L10180 60
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread rolling dies / RS M 4,5 tolerance 6g

High performance thread rolling dies
Swiss Pattern
Non-adjustable design, nitrided thread rolls

JBO thread rolling dies are suitable for materials that can be cold formed and that have a minimum elongation of approx. 8% coupled with a tensile strength up to approx. 900 N/mm²