Stiv rulle med gevind RS M 4,5 6g 30 x 11 mm

Art.-nr.: 200060
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Gevindtype M
Nominel diameter gevind, metrisk D 4,5 mm
Gevind D M4,5-6g
Gevindtoleranceklasse 6g
Antal skær 3
Bearbejdningsprocesser udvendig gevindbearbejdning (EGA)
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 200060
EAN/GTIN 4046122299300
Producentnummer 200060
L-nummer L10180 60
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Kastende terning / RS M 4,5 tolerance 6G

Højtydende gevindrulning

Ikke
- justerbar schweizisk design, nitrerede gevindruller JBO gevindruller

Stemplerne er velegnede til materialer, der kan koldformes og har en minimumsforlængelse på ca 8% kombineret med en trækstyrke på op til ca 900 N/mm².