Draadrollen RS M 4,5 6g 30 x 11 mm

Artikelnummer: 200060
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Nominale diameter schroefdraad metrisch D 4,5 mm
Schroefdraad D M4,5-6g
Draadtolerantieklasse 6g
Aantal snijkanten 3
Bewerking schroefdraadbewerking buiten (EGA)
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200060
EAN/GTIN 4046122299300
Nummer fabrikant 200060
L-nummer L10180 60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Draadrollen / RS M 4.5 tolerantie 6g Hoogwaardige Draadrollen Zwitserse vorm starre uitv., genitreerde rollen JBO Draadrollen zijn geschikt voor koudvervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en tot ca

900 N / mm² sterkte

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid