Závitová rolna RS M 4,5 6g 30 x 11 mm

Artiklové číslo: 200060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 4,5 mm
Závit D M4,5-6g
Třída tolerance závitu 6g
Počet břitů 3
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 200060
EAN / GTIN 4046122299300
Číslo výrobce 200060
L-číslo L10180 60
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RS M 4,5 tolerance 6G

Vysoce výkonné válcování závitů

Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².