Socket holder, short 1/4″-1/4″

Nr art.: 2000245
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2000245
EAN / GTIN 4010886875254
Numer producenta 2000245
Numer L L60160 1773
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - A 6,3 (1/4″)
  • External square according to DIN 3120 - A 6.3 (1/4″)

Cecha szcz.:

  • Drive hex [metric]: 6,3 mm
  • Drive hexagon [inch]: 1/4″
  • Drive square [inch]: 1/4″
  • square drive [metric]: 6,3 mm
  • Total length [mm]: 17 mm