Držák vložek krátký 1/4″ šestihranný - 1/4″ čtvercový

Č. pol.: 2000245
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Číslo položky 2000245
EAN/GTIN 4010886875254
Číslo výrobcu 2000245
Číslo L L60160 1773
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Šestihranná kulová hlavice podle DIN 3126 - E 6,3 (1/4″)
Čtyřhranná kulová hlavice podle DIN 3120 - A 6,3 (1/4″).

Charakteristika:

  • Šestihranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 1/4″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 17 mm