Dophouder kort 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Artikelnummer: 2000245
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2000245
EAN/GTIN 4010886875254
Nummer fabrikant 2000245
L-nummer L60160 1773

Omschrijving

Omschrijving:

buitenvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3 (1/4″)
buitenvierkant volgens DIN 3120 - A 6,3 (1/4″)

Kenmerk:

  • Aandrijving hex [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 1/4″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale lengte [mm]: 17 mm