Kratko držalo za vstavljanje 1/4″ šesterokotnik - 1/4″ kvadrat

Št. art.: 2000245
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 2000245
EAN/GTIN 4010886875254
Številka proizvajalca 2000245
L-število L60160 1773
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Šestkotna vtičnica po DIN 3126 - E 6,3 (1/4″)
Kvadratna vtičnica po DIN 3120 - A 6,3 (1/4″)

Lastnosti:

  • Šestkotni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Šestkotni pogon [palec]: 1/4″
  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Skupna dolžina [mm]: 17 mm