2-jaw universal puller with adjustable jaws in a set, up to 200 mm spread, 300 mm reach

Nr art.: 20-20-P2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 100 mm
Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 260 mm
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 10 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 200 mm
Maks. głębokość mocowania 300 mm
Maks. moment obrotowy 150 Nm
Liczba haków 2
Moc 6 t
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zewnętrzny sześciokąt 22 mm
Materiał stal
Długość całkowita 260 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20-20-P2
EAN / GTIN 4021176003004
Numer producenta 20-20-P2
Numer L L80010 1750
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 2-jaw universal puller with adjustable jaws is used for particularly safe removal of bearings, gears, and discs in all common sizes for crafts, workshops, and industry. The inclusion of 2 pairs of jaws in different lengths allows for extraction processes with various combinations and depths. This enables the loosening of any component seated on a shaft and freely accessible from the outside.
  • The screw connection allows for easy loosening and particularly tight fastening of the jaws with an allen key
  • Application also for eccentric components through freely movable, sliding puller jaws on the crossbar.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 260 mm
  • Total width [inch]: 10 1/4
  • Total depth [mm]: 45 mm
  • Total depth [inch]: 1 3/4
  • Total height [mm]: 404 mm
  • Total height [inch]: 15 7/8
  • Width across flats [mm]: 22 mm
  • Wrench size, hexagon socket [mm]: 36 mm
  • Thread dimension: G 1/2 inch
  • Span outside pull-off (min.) [mm]: 10 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch]: 7 7/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch]: 3/8
  • Span outside pull-off (max.) [mm]: 200 mm
  • Clamping depth, external puller [mm]: 300 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 11 13/16
  • Clamping depth of external pull-off A1 [mm]: 300 mm
  • Clamping depth outside pull-off A1 [inch]: 11 13/16
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [mm]: 5 mm
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [inch]: 3/16
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 24 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 15/16
  • Hook base depth usable (claw depth usable O) [mm]: 15 mm
  • Hook root depth usable (claw depth usable O) [inch]: 9/16
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 40 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 1 9/16
  • Span inside pull-out (min.) [mm]: 100 mm
  • Span inside pull-out (max.) [mm]: 260 mm
  • Span inside pull-out (min.) [in.]: 3 15/16
  • Span inside extension (max.) [in.]: 10 1/4
  • Max. torque [Nm]: 150 Nm
  • Max. torque [ft lb]: 110.64
  • Max. tensile force [kN]: 60 kN
  • Max. tractive force [t]: 6 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 6.61
  • Reversible puller hooks: Yes
  • Quick adjustment available: No
  • Clamping bracket: No
  • Spare parts available: Yes
  • Max. torque (hydraulic) [ft lb]: 110.64
  • Separation diameter (min. - max.) [mm]: 10 mm - 200 mm
  • Span inside pull-out (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)