Extracteur universel à 2-bras avec crochets d'extracteur réglables en ensemble, jusqu'à 200 mm capacité de serrage, 300 mm profondeur de serrage

Réf.: 20-20-P2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Emballage coffret/valise
Capacité de serrage intérieure min. 100 mm
Capacité de serrage intérieure max. 260 mm
Capacité de serrage extérieure min. 10 mm
Capacité de serrage extérieure max. 200 mm
Profondeur de serrage max. 300 mm
Couple max. 150 Nm
Nombre de crochets 2
Performances 6 t
Type de produit extracteur a 2 griffes
Six pans mâle 22 mm
Matériau acier
Longueur totale 260 mm

Identification et classification

Référence article 20-20-P2
EAN / GTIN 4021176003004
Réf. fabricant 20-20-P2
Article hors catalogue L80010 1750
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 2-bras avec crochets d'extracteur réglables est utilisé pour retirer en toute sécurité les roulements, les engrenages et les disques de toutes tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Grâce à son équipement de 2 paires de crochets d'extracteur de différentes longueurs, il permet des opérations d'extraction avec diverses combinaisons et profondeurs spatiales. Ainsi, il est possible de détacher chaque composant se trouvant sur un arbre et accessible de l'extérieur.
  • La connexion vissée permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • Application également sur des composants excentriques grâce aux crochets d'extracteur mobiles glissant sur la traverse

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 260 mm
  • Largeur totale [inch]: 10 1/4
  • Profondeur totale [mm]: 45 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 3/4
  • Hauteur totale [mm]: 404 mm
  • Hauteur totale [inch]: 15 7/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]: 36 mm
  • Dimension du filetage: G 1/2 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 10 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 7 7/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 11 13/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 11 13/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 24 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 15/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 15 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 9/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 40 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 9/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 100 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 260 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 10 1/4
  • Couple maxi [Nm]: 150 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 110.64
  • Force de traction maxi [kN]: 60 kN
  • Force de traction maxi [t]: 6 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 6.61
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 110.64
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 10 mm - 200 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)