{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | serviete | |
| Lătime de prindere interioară min. | 100 mm | |
| Lătime de prindere interioară max. | 260 mm | |
| Lătime de prindere exterioară min. | 10 mm | |
| Lătime de prindere exterioară max. | 200 mm | |
| Adâncime de prindere max. | 300 mm | |
| Cuplu max. | 150 Nm | |
| Număr de cârlige | 2 | |
| Putere | 6 t | |
| Tip produs | Extractor cu două braţe | |
| Hexagon exterior | 22 mm | |
| Material | oțel | |
| Lungimea totală | 260 mm |
| Cod articol | 20-20-P2 | |
| EAN / GTIN | 4021176003004 | |
| Număr producător | 20-20-P2 | |
| L-Număr | L80010 1750 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |