Dvouramenný univerzální stahovák s nastavitelnými stahovacími čelisti v sadě, šířka upnutí až 200 mm, hloubka upnutí 300 mm.

Artiklové číslo: 20-20-P2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Obal kufříky
Rozpětí vnitřní min. 100 mm
Rozpětí vnitřní max. 260 mm
Rozpětí vnější min. 10 mm
Rozpětí vnější max. 200 mm
Hloubka upnutí max. 300 mm
Maximální krouticí moment 150 Nm
Počet háků 2
Výkon 6 t
Druh produktu Dvouramenný stahovák
Vnější 6hran 22 mm
Materiál ocel
Celková délka 260 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20-20-P2
EAN / GTIN 4021176003004
Číslo výrobce 20-20-P2
L-číslo L80010 1750
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný univerzální stahovák s nastavitelnými stahovacími čelisti slouží k obzvláště bezpečnému odstraňování ložisek, ozubených kol a disků všech standardních velikostí pro řemeslníky, dílny a průmysl. Je vybaven 2 páry stahovacích háků v různých délkách a umožňuje stahování v různých kombinacích a hloubkách. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí.
  • Šroubové spojení umožňuje snadné povolování a obzvláště pevné utahování stahovacích háků pomocí šestihranného klíče.
  • Lze použít i pro excentrické součásti díky volně pohyblivým stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 260 mm
  • Celková šířka [palce]: 10 1/4
  • Celková hloubka [mm]: 45 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 3/4
  • Celková výška [mm]: 404 mm
  • Celková výška [palec]: 15 7/8
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 22 mm
  • Šířka přes ploché šestihranné pouzdro [mm]: 36 mm
  • Velikost závitu: G 1/2 palce
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 10 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 7 7/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 3/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 11 13/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [palce]: 11 13/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 15/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 15 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 9/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 40 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 9/16
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 100 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 260 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 3 15/16
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 10 1/4
  • max. Krouticí moment [Nm]: 150 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 110,64
  • max. Tahová síla [kN]: 60 kN
  • max. Tahová síla [t]: 6t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 6,61
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 110,64
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 10 mm - 200 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm