• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken im Set, bis 200 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 20-20-P2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Koffer
Spannweite innen min. 100 mm
Spannweite innen max. 260 mm
Spannweite außen min. 10 mm
Spannweite außen max. 200 mm
Spanntiefe max. 300 mm
Drehmoment max. 150 Nm
Anzahl Haken 2
Leistung 6 t
Produktart Zweiarmiger Abzieher
Außen-Sechskant 22 mm
Material Stahl
Länge gesamt 260 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20-20-P2
EAN / GTIN 4021176003004
Herstellernummer 20-20-P2
L-Nummer L80010 1750
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken wird zum besonders sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Durch die Ausstattung mit 2 Paaren an Abzugshaken in verschiedenen Längen werden Abziehvorgänge mit diversen Kombinationen und Raumtiefen ermöglicht. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 260 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 10 1/4
  • Gesamttiefe [mm]: 45 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 3/4
  • Gesamthöhe [mm]: 404 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 15 7/8
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Schlüsselweite Haltesechskant [mm]: 36 mm
  • Gewindemaß: G 1/2 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 10 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 7 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 11 13/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 11 13/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 40 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 9/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 260 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 10 1/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 150 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 110.64
  • max. Zugkraft [kN]: 60 kN
  • max. Zugkraft [t]: 6 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 6.61
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 110.64
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 10 mm - 200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb