Differential pressure gauge, parallel, 2 x G1/2, 0 - 10,0bar,Ø100

Nr art.: 199336
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/2 cal
Maks. zakres wskazań 10 bar
Długość 100 mm
Szerokość 100 mm
Wysokość 100 mm
Materiał obudowy stal
Materiał szybki szkło
Średnica ściernicy 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 199336
EAN / GTIN 4047322699938
Numer producenta 199336
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Differential pressure gauge, 2 parallel radial male end connections below, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range 0-10 bar,Ø100

Cecha szcz.:

  • Ring: Steel, black
  • Casing: Steel
  • Thread: G 1/2 male
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: brass
  • Container diameter: 100 mm
  • Visor: instrument glass
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 10 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.2 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure