Manometru diferențial, 2x G 1/2 jos, paralel, 0-10, 0 bar, Ø 100

Cod articol.: 199336
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/2 inch
Interval de afișare max. 10 bar
Lungime 100 mm
Lăţime 100 mm
Înălţime 100 mm
Materialul carcasei oțel
Material disc sticlă
Diametru disc 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 199336
EAN / GTIN 4047322699938
Număr producător 199336
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru diferențial cu 2 racorduri paralele în partea inferioară radială, G 1/2, clasa de calitate 1, 6, domeniu de măsurare 0-10, 0 bar, Ø 100 . Manometru cu tub cu racord paralel și două sisteme de măsurare independente.

Pentru măsurarea presiunilor diferențiale sau a două presiuni în exces diferite. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Inel: Oțel, negru
  • Carcasă: Oţel
  • Filet: G 1/2 AG
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: alamă
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: sticlă pentru instrumente
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 10 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,2 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune