Diferenčni manometer, 2x G 1/2 spodaj, vzporedno, 0-10, 0 bar, Ø 100

Št. art.: 199336
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/2 col
Razpon prikaza maks. 10 bar
Dolžina 100 mm
Širina 100 mm
Višina 100 mm
Material ohišja jeklo
Material, plošča steklo
Premer plošče 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 199336
EAN/GTIN 4047322699938
Številka proizvajalca 199336
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Diferenčni manometer z 2 vzporednimi priključki za vgradnjo, radialno spodaj, G 1/2, kakovostni razred 1, 6, merilno območje 0–10, 0 bar, Ø 100. Cevni manometer z vzporednim priključkom in dvema neodvisnima merilnima sistemoma.

Za merjenje diferenčnih tlakov ali dveh različnih prekomernih tlakov. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Obroč: Jeklo, črno
  • Ohišje: Jeklo
  • Navoj: G 1/2 AG
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: medenina
  • Premer: 100 mm
  • Steklo: instrumentno steklo
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 10 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,2 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak