Differenstrykmåler, 2x G 1/2 nedenfor, parallel, 0-10, 0 bar, Ø 100

Art.-nr.: 199336
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/2 tommer
Visningsområde maks. 10 bar
Længde 100 mm
Bredde 100 mm
Højde 100 mm
Materiale, hus stål
Materiale, skive glas
Diameter, skive 100 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 199336
EAN/GTIN 4047322699938
Producentnummer 199336
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Differenstrykmåler med 2 parallelle tapforbindelser radialt nederst, G 1/2, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0-10, 0 bar, Ø 100 . Rørfjedermåler med parallel tap-tilslutning og to uafhængige målesystemer.

Til måling af differenstryk eller to forskellige overtryk. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Ring: Stål, sort
  • Hus: Stål
  • Gevind: G 1/2 AG
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: messing
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • Visir: instrumentglas
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 10 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,2 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk