Capsule pressure gauge, radial bottom, G 1/4, 0 - 40 mbar, Ø 63

Nr art.: 199283
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 40 bar
Długość 63 mm
Szerokość 63 mm
Materiał obudowy stal
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 63 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 199283
EAN / GTIN 4047322699402
Numer producenta 199283
Numer L L00970 3657
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Capsule pressure gauge, Housing steel, black, connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 40 mbar, Ø63

Cecha szcz.:

  • Casing: Steel
  • Thread: G 1/4 male
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: brass
  • Container diameter: 63 mm
  • Visor: Synthetic material
  • connection position: radial bottom
  • Measuring range max. mbar: 40
  • Measuring range min. mbar: 0
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure
  • Scale division value in the mbar range: 2 mbar