• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapselfedermanometer, G 1/4 radial unten, 0 - 40 mbar, Ø 63

Artikel-Nr.: 199283
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 40 bar
Länge 63 mm
Breite 63 mm
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Kunststoff
Durchmesser Scheibe 63 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 199283
EAN / GTIN 4047322699402
Herstellernummer 199283
L-Nummer L00970 3657
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kapselfedermanometer, Gehäuse Stahl, schwarz, Anschluss radial unten, G 1/4, Güteklasse 1, 6, Messbereich 0 - 40 mbar, Ø 63 . Mit Nullpunktkorrektur.

Merkmal:

  • Gehäuse: Stahl
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Güteklasse: 1,6
  • Zeigerwerk: Messing
  • Durchmesser: 63 mm
  • Sichtscheibe: Kunststoff
  • Anschlusslage: radial unten
  • Messbereich max. mbar: 40
  • Messbereich min. mbar: 0
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck
  • Skalenteilungswert im mbar-Bereich: 2 mbar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb