Manometer s kapsulno vzmetjo, G 1/4 radialno spodaj, 0–40 mbar, Ø 63

Št. art.: 199283
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 40 bar
Dolžina 63 mm
Širina 63 mm
Material ohišja jeklo
Material, plošča umetne mase
Premer plošče 63 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 199283
EAN/GTIN 4047322699402
Številka proizvajalca 199283
L-število L00970 3657
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Manometer s kapsulno vzmetjo, ohišje iz jekla, črno, priključek radialno spodaj, G 1/4, kakovostna razred 1, 6, merilno območje 0–40 mbar, Ø 63. Z korekcijo ničelne točke.

Lastnosti:

  • Ohišje: Jeklo
  • Navoj: G 1/4 AG
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: medenina
  • Premer: 63 mm
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. mbar: 40
  • Merilni območje min. mbar: 0
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak
  • Vrednost delitve skale v območju mbar: 2 mbar