Manómetro de cápsula, G 1/4 radial inferior, 0 - 40 mbar, Ø 63

Número de artículo: 199283
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 40 bar
Longitud 63 mm
Anchura 63 mm
Material carcasa acero
Material cristal plástico
Diámetro muela 63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 199283
EAN / GTIN 4047322699402
Número del fabricante 199283
Número L L00970 3657
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de cápsula, carcasa de acero, negro, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 40 mbar, Ø 63 . Con corrección del punto cero.

Característica:

  • Carcasa: Acero
  • Rosca: G 1/4 AG
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: latón
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. mbar: 40
  • Rango de medición mín. mbar: 0
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión
  • Valor de división de escala en el rango mbar: 2 mbar