{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 1021 | |
| Odcień, Żółty | Żółty rzepakowy | |
| Kolor | żółty | |
| Szerokość podstawy | 282 mm | |
| Szerokość platformy | 260 mm | |
| Głębokość platformy | 300 mm | |
| Rodzaj produktu | Platforma robocza | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Norma | TRBS 2121 | |
| Materiał | aluminium | |
| Nośność | 150 kg |
| Numer artykułu | 19900 | |
| EAN / GTIN | 4031405199002 | |
| Numer producenta | 019900 | |
| Numer L | L90110 496 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |