{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 1021 | |
| Nuanță, galben | Galben rapiță | |
| Culoarea | galben | |
| Suprafaţă de bază lăţime | 282 mm | |
| Lățime platformă | 260 mm | |
| Adâncime platformă | 300 mm | |
| Tip produs | Platformă de lucru | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | striație | |
| Standard | TRBS 2121 | |
| Material | aluminiu | |
| Capacitate portantă | 150 kg |
| Cod articol | 19900 | |
| EAN / GTIN | 4031405199002 | |
| Număr producător | 019900 | |
| L-Număr | L90110 496 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |