{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 1021 | |
| Farvetone, gul | Raps gul | |
| Farve | gul | |
| Grundareal, bredde | 282 mm | |
| Bredde, platform | 260 mm | |
| Dybde, platform | 300 mm | |
| Produkttype | Arbejdsplatform | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Standard | TRBS 2121 | |
| Materiale | aluminium | |
| Bæreevne | 150 kg |
| Artikelnummer | 19900 | |
| EAN/GTIN | 4031405199002 | |
| Producentnummer | 019900 | |
| L-nummer | L90110 496 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |