Plataforma de enganche R13 para escaleras de mano RAL 1021

Número de artículo: 19900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 1021
Color, amarillo Amarillo colza
Color amarillo
Superficie de la base anchura 282 mm
Ancho de la plataforma 260 mm
Profundidad de la plataforma 300 mm
Tipo de producto Plataforma de trabajo
Superficie peldaño estriado
Norma TRBS 2121
Material aluminio
Capacidad de carga 150 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 19900
EAN / GTIN 4031405199002
Número del fabricante 019900
Número L L90110 496
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de escalera
  • Hecho de aluminio recubierto de polvo
  • Para un soporte cómodo y libre de fatiga para trabajar según TRBS 2121 parte 2
  • Seguridad en el trabajo en la más alta clase de resistencia al deslizamiento R13 gracias al revestimiento de plataforma con lecho corindón
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Anchura: 282 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Recubierto de aluminio
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Profundidad de paso/peldaño: 300 mm
  • Ancho de paso: 260 mm