Screw-on castors for 73 mm side-rail

Nr art.: 19847
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu rolka
Szerokość 100 mm
Średnica 80 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19847
EAN / GTIN 4031405198470
Numer producenta 019847
Numer L L90110 872
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Rolka sprężynująca dolnego końca drabiny
  • 1 zestaw = 2 sztuki
  • Uwaga dotycząca doposażenia rolek: Aby ułatwić przesuwanie drabiny w stanie nieobciążonym, części drabiny należy połączyć dwoma rozłącznymi metalowymi rozpórkami (2 szt. nr kat. 19831), które dodatkowo zwiększają stabilność

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 100mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość: 117 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Średnica rolki: 80mm