Rotilele pot fi înșurubate pentru montantul de 73 mm

Cod articol.: 19847
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Rolă
Lăţime 100 mm
Diametru 80 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 19847
EAN / GTIN 4031405198470
Număr producător 019847
L-Număr L90110 872
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Rolă cu arc pentru capătul inferior al conductorului
  • 1 set = 2 bucăți
  • Notă privind montarea ulterioară a rolelor: Pentru o mișcare ușoară a scărilor în stare descărcată, părțile scării trebuie să fie conectate cu două tije metalice detașabile (2 piese comanda nr. 19831), care sporesc suplimentar stabilitatea

Caracteristică:

  • Lăţime: 100 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime: 117 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oțel galvanizat, plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Diametru rolă: 80 mm