Hjul kan skrues på til stile 73 mm

Art.-nr.: 19847
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype rulle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19847
EAN/GTIN 4031405198470
Producentnummer 019847
L-nummer L90110 872
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fjedervalse til den nederste ende af lederen
  • 1 sæt = 2 stykker
  • Bemærkning om eftermontering af ruller: For at sikre nem bevægelse af trappestigerne i ubelastet tilstand, skal stigens dele forbindes med to aftagelige metalstivere (2 dele, ordre nr. 19831), som yderligere øger stabiliteten

Egenskab:

  • Bredde: 100 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde: 117 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Galvaniseret stål, plast
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Rullediameter: 80 mm