• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollen anschraubbar für Holm 73 mm

Artikel-Nr.: 19847
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle
Breite 100 mm
Durchmesser 80 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19847
EAN / GTIN 4031405198470
Herstellernummer 019847
L-Nummer L90110 872
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Federrolle für unteres Leiterende
  • 1 Satz = 2 Stück
  • Hinweis zur Rollennachrüstung: Für das leichte Verschieben der Stehleitern im unbelasteten Zustand, müssen die Leiterteile mit zwei lösbaren Metallstreben (2 Stück Bestell-Nr. 19831) verbunden werden, die zusätzlich die Standsicherheit erhöhen

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge: 117 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt , Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 80 mm