Chwytak pazurowy ∙ Długość: 540 mm

Nr art.: 1975
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Długość 540 mm
Liczba pazurów 3
Materiał powierzchni powierzchnia chromowana
Masa całkowita 100 g
Rodzaj produktu Chwytaki pazurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1975
EAN / GTIN 4000896009725
Numer producenta 1975
Numer L L60140 1383
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
, a także , do elementów niemagnetycznych lub np. podzespołów elektronicznych w trudno dostępnych miejscach
  • Elastyczność
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Wymiary / Długość: 540 mm
  • Waga netto (kg): 0,1 kg