Doigt flexible à griffes ∙ 540 mm

Réf.: 1975
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Longueur 540 mm
Nombre de griffes 3
Matériau surface avec chromage
Poids total 100 g
Type de produit griffes

Identification et classification

Référence article 1975
EAN / GTIN 4000896009725
Réf. fabricant 1975
Article hors catalogue L60140 1383
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Saisie des pièces non magnétiques et éléments électroniques très difficiles à atteindre
  • Flexible
  • Surface : chromée
  • Dimensions / longueur : 540 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg